Nokkapihdit, litteät, kromatut, Kokonaispituus: 140mm

Tuote nro.: 711000 140
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Leuan pituus 42 mm
Kitamuoto litteä
Standardi DIN ISO 5745
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva muovipinnoite
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
pihtien pinta kromattu
Tuotetyyppi Laakapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 711000 140
EAN / GTIN 4003773016298
Valmistajan numero 30 13 140
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Pitkät, kapeat leuat ja matala nivel.
Pihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin