Pyöröpihdit, kromatut, kahvoissa kuoret 140 mm

Tuote nro.: 710800 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 140 mm
    Leuan pituus 28 mm
    Kitamuoto pyöreä
    Standardi DIN ISO 5745
    Leukojen malli sisäpuoli tasainen
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
    pihtien pinta kromattu
    Tuotetyyppi Pyöröpihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 710800 140
    EAN / GTIN 4003773042891
    Valmistajan numero 22 05 140

    Kuvaus

    Malli:

    Lyhyet, lujat (pyöreät) leuat. Leuat sisäpuolelta sileät.
    Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

    Standardi:

    DIN ISO 5745

    Raaka-aine:

    Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin