Pyörökärkipihdit, kromatut VDE-eristetyt 160 mm

Tuote nro.: 710700 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leuan pituus 30 mm
Kitamuoto pyöreä
Standardi DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leukojen malli sisäpuoli tasainen
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
pihtien pinta kromattu
Tuotetyyppi Pyöröpihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 710700 160
EAN / GTIN 4003773033790
Valmistajan numero 22 06 160

Kuvaus

Malli:

Lyhyet, lujat (pyöreät) leuat. Leuat sisäpuolelta sileät.
Pihdit kromatut, kahvoissa monikomponenttikuoret, eristetty 1000 V:iin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin