Laakapihdit, kromatut VDE-eristetyt 160 mm

Tuote nro.: 710300 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 160 mm
    Leuan pituus 30 mm
    Kitamuoto litteä
    Standardi DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    eristetty AC 1000 V; DC 1500 V
    Leukojen malli sisäpinta karhennettu
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
    pihtien pinta kromattu
    Tuotetyyppi Laakapihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 710300 160
    EAN / GTIN 4003773033783
    Valmistajan numero 20 06 160

    Kuvaus

    Malli:

    Lyhyet, lujat (litteät) leuat. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
    Pihdit kromatut, kahvoissa monikomponenttikuoret, eristetty 1000 V:iin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

    Standardi:

    DIN ISO 5745

    Raaka-aine:

    Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin