Spengler-laakapihdit

Tuote nro.: 709930
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leuan pituus 50 mm
Kokonaispituus 240 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Laakapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 709930
EAN / GTIN 4010220003015
Valmistajan numero D301

Kuvaus

Malli:

Vahvat, tiheähampaiset leuat. Matala nivel ja vankat kahvat. Muottiintaottu ja karkaistu. Kiiltävä pää. Muovipäällysteiset kahvat.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin