Ketjupihdit 225 mm

Tuote nro.: 709901 225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
614 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus ilman ketjua 225 mm
Ketjun pituus 505 mm
Avautuma ilman jatkoketjua 150 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 709901 225
EAN / GTIN 4062406241094

Kuvaus

Malli:

Sisältää ketjun, jolla voidaan lukita erimuotoisia työkappaleita. Kiinnittyy kaikkiin profiileihin, joiden ympärille ketju voidaan asettaa. Puristusvoima säädettävissä.

Käyttö:

Erilaisten profiilien lukitukseen ja kiristykseen. Kiristysvoimaa voidaan säätää siten, että pyöreitä osia käsiteltäessä voidaan käyttää myös räikkää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin