Kaarimalliset yleispihdit, muoto C, liikkuvat kiinnitysleuat 455 mm

Tuote nro.: 709401 455
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 455 mm
Leukaväli 220 mm
Ulottuma 250 mm
Kiinnitysleuat - liikkuva
Pinta niklattu
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 709401 455
EAN / GTIN 4062406241063
Valmistajan numero 709401 455

Kuvaus

Malli:

Korkea, pitkälle ulottuva kaari suurentaa pihtien ulottumaa. Pihtirunko, jossa on säätöruuvi sekä puristus- ja irrotusvipu. Kahva ja kaaret niklatut.
Liikkuvat kiinnitysleuat säästävät työkappaletta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti profiilimateriaalin kiinnittmiseen porattaessa,hitsattaessa tai ruuvattaessa, pitkä ulottuma.

Varaosa:

Varajousi, nro 708301, koko 10.