Kaarimalliset yleispihdit, muoto C 455 mm

Tuote nro.: 709301 455
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 455 mm
    Leukaväli 220 mm
    Ulottuma 250 mm
    Kiinnitysleuat - liikkuva
    Pinta niklattu
    Tuotetyyppi Puristuspihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 709301 455
    EAN / GTIN 4062406241056
    Valmistajan numero 709301 455

    Kuvaus

    Malli:

    Korkea, pitkälle ulottuva kaari suurentaa pihtien ulottumaa. Pihtirunko, jossa on säätöruuvi sekä puristus- ja irrotusvipu. Kahva ja kaaret niklatut.

    Käyttö:

    Soveltuu erityisesti profiilimateriaalin kiinnittmiseen porattaessa,hitsattaessa tai ruuvattaessa, pitkä ulottuma.

    Varaosa:

    Varajousi, nro 708301, koko 10.