Puristuspihdit PLUS, säädettävä alaleuka 230 mm

Tuote nro.: 708901 230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 230 mm
    Leuan pituus 40 mm
    Avautuma − pyörömateriaali 80 mm
    Avautuma − kulmamateriaali 40 mm
    Tuotetyyppi Puristuspihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 708901 230
    EAN / GTIN 3662424019821
    Valmistajan numero 500A

    Kuvaus

    Malli:

    Helppo käyttää ja varmatoiminen. Avautuu vaivattomasti ja nopeasti alemmassa kahvassa olevasta vapauttimesta. Suuri puristusalue ja syvä kita, 5-portainen pikasäätö ja lisäksi hienosäätömahdollisuus. Jyrkkäkulmainen alaleuka U- ja kulmaprofiilien, putkien jne. kiinni pitämistä varten. Hammastetut tartuntaleuat ja erityisen kestävä jousiteräksinen pihtirunko. Pihdit ovat täysniklatut.

    Käyttö:

    Profiilien, lattamateriaalin ja putkien varmaan paikoillaan pitämiseen. Kiinnitysvoima säädettävissä 10 000 N:iin asti.

    Raaka-aine:

    Tartuntaleuat kromivanadiinimolybdeeniterästä, muottiintaotut.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin