• Hoffmann on suljettuna maanantaina 9/6 helluntain vuoksi, ei toimituksia sinä päivänä

Puristuspihdit − PLUS − liikkuva alaleuka, Kokonaispituus: 250mm

Tuote nro.: 708701 250
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 453 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Leuan pituus 45 mm
Avautuma pyöreille ja nelikulmaisille materiaaleille 45 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Valmistajan numero 708701 250
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tarttumaleuat ja luja, jousiteräksinen pihtirunko. Alaleuassa liikkuva puristusosa. Leukoja voi käyttää koko puristusalueella sekä yhdensuuntaisina että prismamaisina. Pihdit ovat täysniklatut.

Käyttö:

Soveltuu hyvin sekä latta-, profiili- että pyörömateriaalien kiinnipitämiseen, kiinnitysvoima enintään 10 000 N:iin asti.

Raaka-aine:

Tartuntaleuat kromivanadiiniterästä, muottiintaotut.

Varaosa:

Varajousi, nro 708301, koko 10.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin