Yleisnokkapihdit 220 mm

Tuote nro.: 708401 220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 220 mm
Leuan pituus 65 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 708401 220
EAN / GTIN 4062406240387
Valmistajan numero 708401 220

Kuvaus

Malli:

Pitkät ja kapeat leuat, hammastettu sisäpinta. Puristusvoima säädettävissä, pihdit täysniklatut.

Käyttö:

Pienten ja erittäin pienten osien kiinnipitämiseen (leukojen paksuus kärjessä noin 4 mm).

Raaka-aine:

Leuat nuorrutettua laatuterästä.

Varaosa:

Varajousi nro 708301, koot 4, 5 ja 7.