Automaattipihdit, itsesäätyvät, ovaali kitamuoto 160 mm

Tuote nro.: 708251 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
812 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leuan pituus 24 mm
    Leukaväli 32 mm
    Tuotetyyppi Puristuspihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 708251 160
    EAN / GTIN 4062406124694
    Valmistajan numero 708251 160

    Kuvaus

    Malli:

    Automaattinen säätö kuhunkin leukaväliin, siksi käytännöllinen käyttö yhdellä kädellä. Ainutlaatuinen kiinnitysvoiman säätö takaa tasaisen kiinnityspaineen koko kiinnitysalueella. Ovaali kitamuoto ja hammastetut tartuntaleuat.
    Ovaali kitamuoto ja hammastetut tartuntaleuat.

    Käyttö:

    Profiili- ja lattamateriaalien nopeaan ja tehokkaaseen kiinnitykseen. Kiinnityspaine enint. 10 000 N.

    Varaosa:

    Varajousi, nro 708301, koot 5CJ ja 8,5CJ.