Yleispihdit, ovaalinmuotoinen kita 185 mm

Tuote nro.: 708005 185
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 339 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 185 mm
Leuan pituus 32 mm
Leukaväli 35 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 708005 185
EAN / GTIN 4045197717290

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tarttumaleuat ja luja, jousiteräksinen pihtirunko. Avautuma ja puristusvoima ovat säädettävissä pyällysruuvilla. Pihdit ovat täysniklatut.
Ovaalinmuotoinen kita.

Käyttö:

Profiili- ja lattamateriaalien kiinnitykseen. Kiinnityspaine enint. 10 000 N.

Raaka-aine:

Tartuntaleuat kromivanadiiniterästä, muottiintaotut.
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin