Ajoneuvopihdit 200 mm

Tuote nro.: 706800 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Pään paksuus 3,5 mm
Leuan pituus 45 mm
Sopii putkille, joiden ⌀ on enintään 30 mm
Standardi DIN ISO 5743
Kita kapea
Leukojen malli lukitusuritettu, hammastettu
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta mustatut, pää kiillotettu
Tuotetyyppi Kourapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 706800 200
EAN / GTIN 4003773051923
Valmistajan numero 84 11 200

Kuvaus

Malli:

Kapea kita, lukitusuritetut ja hammastetut tartuntaleuat. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin