Raskaat hohtimet 210 mm

Tuote nro.: 706615 210
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
509 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 210 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 2,2 mm
Standardi DIN ISO 9243
Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta mustatut, pää kiillotettu
Tuotetyyppi Hohtimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 706615 210
EAN / GTIN 4045197609540
Valmistajan numero 706615 210

Kuvaus

Malli:

Luja, kulutuksenkestävä malli. Pihdit mustatut, pää kiillotettu.

Standardi:

DIN ISO 9243

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin