{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 250 mm | |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Standardi | DIN ISO 9243 | |
Raaka-aine | Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
Tuotetyyppi | Hohtimet |
Tuotekoodi | 706610 250 | |
EAN / GTIN | 4003773013167 | |
Valmistajan numero | 50 00 250 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Raskaat hohtimet 250 mm
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
634 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 250 | 250 |
Pää | kapea | |
Standardi | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9242 |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | mustatut, pää kiiltävä |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 2,2 | 2,5 |
Raaka-aine | Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu |
Tuotetyyppi | Hohtimet | Hohtimet |