Sivuleikkuri Mukana varmistussilmukka. 160 mm

Tuote nro.: 706045 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 160 mm
    Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4 mm
    Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 706045 160
    EAN / GTIN 4003773080022
    Valmistajan numero 70 05 160 T

    Kuvaus

    Malli:

    Pihdit varmistussilmukalla turvavaljaiden kiinnittämistä varten. Varmistussilmukka on hitsattu kiinteästi kahvankuoreen, kuormitettavissa dynaamisesti kolmen metrin putoamiskorkeuteen asti.

    Käyttö:

    Soveltuu mm. korkeisiin ja mataliin rakennuskohteisiin, kiinteistöjen kunnossapitoon, teollisuuden kiipeilykohteisiin, kattotöihin ja messukohteisiin.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

    Ohje:

    Muita malleja ja kokoja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin