Etukourapihti mustatut, kahvoissa kuoret 200 mm

Tuote nro.: 705992 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
474 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: Kromivanadiinisähköteräs

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä TwinGrip
Kokonaispituus 200 mm
Leuan pituus 27 mm
Leukojen leveys 11 mm
Avautuma kuusikulmaa varten 22 mm
Avautuma (putken paksuus) 7/8 tuuma
Puristumisenesto kyllä
Itsekiristys kyllä
Hienosäätölovien lkm 5
Leukojen malli 3-pistekiinnitys
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Kromivanadiinisähköteräs
Tuotetyyppi Putkikourapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 705992 200
EAN / GTIN 4003773087250
Valmistajan numero 82 02 200

Kuvaus

Malli:

Erityinen, erittäin kapea pää ahtaisiin työskentelyolosuhteisiin. Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Välien hienosäätö jousitetulla painonapilla, 5-kertaisesti säädettävissä tarttumaleveyden tarkkaa sovittamista varten. Etutartunta- ja sivutartuntatoiminto. Harmaiksi värjätyt pihdit, pää kiillotettu, hampaat lisäksi induktiivisesti karkaistu (n. 61 HRC).
Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Käyttö:

Varma tartunta edessä myös litteistä työkappaleista kolmipistekiinnityksen kautta. Tarttuminen kiinni myös nuorrutetuista ruuvien päistä sekä kuluneista pulteista ja ruuveista ja niiden kiristäminen ja avaaminen.

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin