{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cobra | |
Kokonaispituus | 300 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 60 mm | |
Avautuma (putken paksuus) | 2.3/4 tuuma | |
Hienosäätölovien lkm | 30 | |
Standardi | DIN ISO 8976 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
kipinöimätön | ei | |
Pika-asetus | ei | |
Itsekiristys | kyllä | |
Puristumisenesto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 705950 300 | |
EAN / GTIN | 4003773014126 | |
Valmistajan numero | 87 05 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Vesipumppupihdit Cobra®, kromattu, kahvankuoret, Kokonaispituus: 300mm
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 097 kappaletta varastossa
23,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 552 kappaletta varastossa
24,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
714 kappaletta varastossa
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Avautuma (putken paksuus) | 2.3/4 tuuma | 2 tuuma | 2 tuuma | 2 tuuma |
Avautuma kuusikulmaa varten | 60 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit |