Vesipumppupihdit Cobra® QuickSet, fosfatoidut pikasäätö, Kokonaispituus: 250mm

Tuote nro.: 705850 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
349 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Cobra QuickSet
Kokonaispituus 250 mm
Pinta mustatut, pää kiillotettu
Avautuma kuusikulmaa varten 46 mm
Avautuma (putken paksuus) 2 tuuma
Hienosäätölovien lkm 25
Standardi DIN ISO 8976
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Pika-asetus kyllä
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 705850 250
EAN / GTIN 4003773072775
Valmistajan numero 87 21 250

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat.
Pihdit mustatut, pää kiillotettu.
Muovipäällysteiset kahvat.
Ylimääräinen työkappaleen pikasäätö myös ilman painonappia.
Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta jousitettua painiketta painamalla.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Erikoistarvike:

Suojaleuat nro 705805 koko 180-300.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin