Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu 150 mm

Tuote nro.: 705800 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 019 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Cobra
    Kokonaispituus 150 mm
    Pinta mustatut, pää kiillotettu
    Avautuma kuusikulmaa varten 30 mm
    Avautuma (putken paksuus) 1.1/4 tuuma
    Hienosäätölovien lkm 11
    Standardi DIN ISO 8976
    Kahva kohokuvioitu
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    kipinöimätön ei
    Pika-asetus ei
    Itsekiristys kyllä
    Puristumisenesto kyllä
    Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 705800 150
    EAN / GTIN 4003773060116
    Valmistajan numero 87 01 150

    Kuvaus

    Malli:

    Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat.
    Pihdit mustatut, pää kiillotettu.
    Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta jousitettua painiketta painamalla.
    Muovipäällysteiset kahvat.

    Standardi:

    DIN ISO 8976

    Raaka-aine:

    Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

    Erikoistarvike:

    Suojaleuat nro 705805 koko 180-300.