Vesipumppupihdit Alligator®, mustatut 250 mm

Tuote nro.: 705500 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 274 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Alligator
    Kokonaispituus 250 mm
    Pinta mustatut
    Avautuma kuusikulmaa varten 46 mm
    Avautuma (putken paksuus) 2 tuuma
    Standardi DIN ISO 8976
    Kahva muovipinnoite
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    kipinöimätön ei
    Itsekiristys kyllä
    Puristumisenesto kyllä
    Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 705500 250
    EAN / GTIN 4003773022992
    Valmistajan numero 88 01 250

    Kuvaus

    Malli:

    Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Induktiokarkaistu. Lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat tarttuvat kiinni putkiin ja muttereihin. Moniportainen siirtoloveus.
    Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

    Standardi:

    DIN ISO 8976

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin