Vesipumppupihdit Smart Grip®, itsestään mukautuvat 250 mm

Tuote nro.: 705400 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
303 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SmartGrip
Kokonaispituus 250 mm
Pinta mustatut, pää kiillotettu
Avautuma kuusikulmaa varten 36 mm
Avautuma (putken paksuus) 1.1/4 tuuma
Standardi DIN ISO 8976
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Räikän hienosäätömahdollisuus kyllä
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 705400 250
EAN / GTIN 4003773061304
Valmistajan numero 85 01 250

Kuvaus

Malli:

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Tiheä siirtoloveus ja täysin automaattinen mukautuminen työkappaleeseen painamalla pihtien kahvoja vastakkain. Leuat tarttuvat kiinni työkappaleeseen.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin