Kourapihdit muovia täyseristetty VDE:n muk., Kokonaispituus: 180mm

Tuote nro.: 702400 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: VDE 1000 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
sähköstaattinen ominaisuus VDE 1000 V
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
eristetty AC 1000 V; DC 1500 V
Kahva pehmytmuovialue
pihtien materiaali lasikuituvahvisteinen muovi
täyseristys kyllä
Tuotetyyppi Kourapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 702400 180
EAN / GTIN 4003773073956
Valmistajan numero 98 62 01

Kuvaus

Malli:

Pihdit lasikuituvahvisteista muovia, kahvassa pehmeä muovikappale hyvää pitoa varten. Täyseristys vähentää oikosulkuriskiä. Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Käyttö:

Laskimen asennukseen ja laskimen estoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin