Puristuslinjapihdit, taivutetut VDE-eristys 190 mm

Tuote nro.: 701950 190
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 190 mm
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701950 190
EAN / GTIN 4007582007447
Valmistajan numero S021-4100/40RV-11

Kuvaus

Malli:

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. Paksuseinäiset kahvankuoret, enint. 1000 V, eristetty standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Napasyvennetty malli parempaa ergonomiaa ja vapaata näkyvyyttä varten.

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin