{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701910 180 | |
EAN / GTIN | 4045197501448 | |
Valmistajan numero | 701910 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Puristuslinjapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
25,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
27,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa
29,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 989 kappaletta varastossa
19,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
906 kappaletta varastossa
18,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttinen kuori |
Standardi | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | vastaa standardia DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | vastaa standardia DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kromattu | kromattu | kromattu | kiiltävä | kiiltävä |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |