{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | VDE 1000 V | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 1,5 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Leuan ominaisuus | hammastetut | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Valmistajan numero | 01 06 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Linjapihdit, kromatut VDE-eristys 160 mm
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
27,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 154 kappaletta varastossa
18,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
sähköstaattinen ominaisuus | VDE 1000 V | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
Kokonaispituus | 160 | 160 | 160 |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttinen kuori |
Standardi | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | vastaa standardia DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kromattu | kromattu | kiiltävä |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |