Linjapihdit, kromatut VDE-eristys 200 mm

Tuote nro.: 701700 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 3,8 mm
Standardi DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kromattu
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701700 200
EAN / GTIN 4003773033776
Valmistajan numero 03 06 200

Kuvaus

Malli:

Erikoistyökaluteräs, tartuntaleuat hammastettu. Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V. Terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 60 HRC).
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin