Kärkiyhdistelmäpihdit, kromatut VDE-eristys 145 mm

Tuote nro.: 701655 145
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 145 mm
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 3 mm
Standardi DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kromattu
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Valmistajan numero 08 26 145

Kuvaus

Malli:

Kahvojen pinnassa erityinen kolmipistemuoto, varma ote litteistä osista. Kevyt leikkuu korkealle sijoitetun voimanvälitysnivelen ansiosta. Jyrsitty ura kahvan alueella mahdollistaa varman pienten työkappaleiden kuten naulojen, tappien ja pulttien pidon ja vedon. Kätevä työskenneltäessä vaikeapääsyisissä työkohteissa. Kapea pään muoto, terävät leuat.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin