Kärkiyhdistelmäpihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 145mm

Tuote nro.: 701650 145
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 3 mm
Standardi DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kromattu
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701650 145
EAN / GTIN 4003773078975
Valmistajan numero 08 25 145

Kuvaus

Malli:

Kahvojen pinnassa erityinen kolmipistemuoto, varma ote litteistä osista. Kevyt leikkuu korkealle sijoitetun voimanvälitysnivelen ansiosta. Jyrsitty ura kahvan alueella mahdollistaa varman pienten työkappaleiden kuten naulojen, tappien ja pulttien pidon ja vedon. Kätevä työskenneltäessä vaikeapääsyisissä työkohteissa. Kapea pään muoto, terävät leuat.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin