{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 1,8 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Valmistajan numero | 2628 GC-160IP |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ERGO™-voimayhdistelmäpihdit 160 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
34,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
411 kappaletta varastossa
12,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 972 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 160 | 160 | 160 |
Standardi | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Pinta | kromattu | kiiltävä | kiiltävä |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 | 2 | 2 |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |