{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,8 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Leuan ominaisuus | hammastetut | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701600 200 | |
EAN / GTIN | 4003773041146 | |
Valmistajan numero | 03 05 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Linjapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan ominaisuus | hammastetut | hammastetut |
kipinöimätön | ei | ei |
Kokonaispituus | 200 | 200 |
Standardi | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 | 2,5 |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,8 | 3,8 |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä |