Linjapihdit, kiillotetut 250 mm

Tuote nro.: 701500 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 3,8 mm
Standardi DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus hammastetut
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta Pihdit mustatut, pää kiillotettu
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701500 250
EAN / GTIN 4003773015222
Valmistajan numero 03 01 250

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tartuntaleuat. Terät lisäksi induktiokarkaistut (n. 60 HRC).
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin