Puristuslinjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret 200 mm

Tuote nro.: 700340 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 200 mm
    Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,8 mm
    Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2,2 mm
    Standardi DIN ISO 5746
    Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
    Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
    Raaka-aine erikoistyökaluterästä
    Pinta kromattu
    kipinöimätön ei
    Tuotetyyppi Monitoimipihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 700340 200
    EAN / GTIN 4045197416933
    Valmistajan numero 700340 200

    Kuvaus

    Malli:

    Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle.
    Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.

    Standardi:

    DIN ISO 5746.

    Raaka-aine:

    Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin