Lukkorengaspihtisarja, 20 osaa sisä- ja ulkorenkaille

Tuote nro.: 700170
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, taitettu; Ulkorengas, kulma; Sisärengas, suora; Ulkorengas, suora

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pihtien määrä 2
Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, taitettu; Ulkorengas, kulma; Sisärengas, suora; Ulkorengas, suora
Standardi DIN 5256 C ja D; DIN 5254 A ja B
Sisäpuolisen lukkorenkaan ⌀:lle 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Ulkopuolisen lukkorenkaan ⌀:lle 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Kärkien ⌀, sisäpuoliset lukkorengaspihdit 0,9; 1,3; 1,8 mm
Kärkien ⌀, ulkopuoliset lukkorengaspihdit 0,9; 1,3; 1,8 mm
Kokonaispituus enintään, Sisäpuoliset lukkorengaspihdit 180 mm
Kokonaispituus enintään, Ulkopuoliset lukkorengaspihdit 180 mm
Säilytykseen muovikotelo
Vaihdettava kärki kyllä
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 700170
EAN / GTIN 3148515415005
Valmistajan numero 470

Kuvaus

Malli:

Kahva- ja nivelosa taottu, kärjet vaihdettavat (ruuvikiinnitys). Pihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat. Avausjousi ja portaattomasti säädettävä avautuman rajoitin.

Standardi:

DIN 5256 C ja D − sisäpuolisille lukkorenkaille.
DIN 5254 A ja B − ulkopuolisille lukkorenkaille.

Toimituksen sisältö:

1 lukkorengaspihdit sekä sisä- että ulkorenkaille, 9 paria vaihdettavia kärkiä (kulloinkin 3 paria: suorat, 45° taivutetut ja 90° taivutetut kärjet).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin