Tarkkuuslukkorengaspihtisarja, 4 osaa sisärenkaille, Pihtien määrä: 4

Tuote nro.: 700137 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pihtien määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, taitettu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pihtien määrä 4
Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, taitettu
Standardi DIN 5256 D
Sisäpuolisen lukkorenkaan ⌀:lle 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Kärjen ⌀ 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Kokonaispituus enintään 130; 170; 210; 305 mm
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 700137 4
EAN / GTIN 4045197553522
Valmistajan numero 700137 4

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat, kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty. Asennettu pihtirunkoon ja puristettu. Mustat pihdit, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Standardi:

DIN 5256 D − sisäpuolisille lukkorenkaille.

Toimituksen sisältö:

1 lukkorengaspihdit nro 719770, koot J11; J21; J31; J41.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuslukkorengaspihtisarja, 4 osaa sisärenkaille, Pihtien määrä: 4

Tarkkuuslukkorengaspihtisarja, 4 osaa sisärenkaille, Pihtien määrä: 4

pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
82,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa
72,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pihtien määrä 4 4
Standardi DIN 5256 D DIN 5254 B
Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, taitettu Ulkorengas, kulma
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit Lukkorengaspihdit

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin