Työkalusarjalaukku ”CarryLite” 10

Tuote nro.: 693610 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Holkkien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lokeroiden määrä 10
Ulkomitta pituus 337 mm
Ulkomitta leveys 278 mm
Ulkomitta korkeus 57 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693610 10
EAN / GTIN 5733439144568
Valmistajan numero 144568

Kuvaus

Malli:

Salkun runko PP, kansi polykarbonaattia. Kestävät monipistesaranat takaavat vakauden, ja läpinäkyvä kansi suljetaan kahdella työntölukolla. Kannen profiili pitää vaihdettavat lokerikot ja niiden sisällön tukevasti paikoillaan kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Holkkien määrä (P×L×K):: 1 kpl 55 × 39 × 47 mm
2 kpl 109 × 39 × 47 mm
1 kpl 163 × 39 × 47 mm
1 kpl 218 × 39 × 47 mm
2 kpl 79 × 55 × 47 mm
1 kpl 157 × 55 × 47 mm
1 kpl 109 × 79 × 47 mm
1 kpl 218 × 79 × 47 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin