Työkalusarjalaukku ”Boxxser”, Holkkien lukumäärä: 14

Tuote nro.: 693550 14
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Holkkien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lokeroiden määrä 14
Ulkomitta pituus 421 mm
Ulkomitta leveys 361 mm
Ulkomitta korkeus 78 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 693550 14
EAN / GTIN 5733439134910
Valmistajan numero 134910 BLAU NEU
Valmistaja raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Kuvaus

Malli:

Laukun kaksoisseinämäinen kuori PP:tä ja kansi polykarbonaattia. Näiden ansiosta laukku kestää hyvin kuormitusta ja on erittäin tukeva. Kätevä, yhdellä kädellä käytettävä lukkomekanismi, kantokahvassa varmuuslukitus. Kannen ja pohjan profiili pitää vaihdettavat lokerikot ja niiden sisällön tukevasti paikoillaan kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Holkkien määrä (P×L×K):: 6 kpl 79×55×69 mm; 2 kpl 157×55×69 mm; 1 kpl 235×55×69 mm; 4 kpl 109×79×69 mm; 1 kpl 218×79×69 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 eriväristä tarraa merkitsemistä/tunnistamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin