Taittolaatikko polypropeenia 42 l

Tuote nro.: 693450 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
357 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laukun ominaisuus pinottava
Ulkomitta pituus 600 mm
Ulkomitta leveys 400 mm
Ulkomitta korkeus 220 mm
Korkeus kokoontaitettuna 80 mm
Sisäpituus 558 mm
Sisäleveys 358 mm
Sisäkorkeus 205 mm
Tilavuus 42 l
Enimmäiskantokyky 40 kg
Paino 2,3 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693450 42
EAN / GTIN 2050001021724

Kuvaus

Malli:

Pinottava muovilaatikko polypropeenia. 2 taittolaatikkoa, koko 19, sopivat 1 taittolaatikon koko 42 päälle. Tilantarve vähenee kokoon taitettaessa 64  %.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin