Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaukut sisäkkeillä, Tyyppi: 102

Tuote nro.: 693335 102
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
556 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: ABS
  • IP-suojausluokka: IP X4
  • Laukun ominaisuus: pinottava
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine ABS
IP-suojausluokka IP X4
Laukun ominaisuus pinottava
Ulkomitta pituus 442 mm
Ulkomitta leveys 357 mm
Ulkomitta korkeus 117 mm
Sisäpituus 375 mm
Sisäleveys 313 mm
Sisäkorkeus 71 mm
Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372

Kuvaus

Malli:

Iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskevesisuojattu. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettyinä aina 40 kg:n painoon asti. Ergonomisesti muotoillut kädensijat ja lisäkahvat tekevät kantamisesta vaivatonta. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.
Muovinen järjestelmälaukku L-BOXX® nro 693330 koko 102, mukaan lukien pienosalokerikko ja kansisisäke nro 693350.

Toiminto:

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

Ohje:

Sopiva pyörällinen vaunu enintään viiden L-BOXX®-tuotteen nro 102 kuljettamiseen on saatavilla numerolla 693370 koko 5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin