Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaukut, tyhjät 238

Tuote nro.: 693330 238
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: ABS
  • Laukun ominaisuus: pinottava

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine ABS
IP-suojausluokka IP X4
Laukun ominaisuus pinottava
Ulkomitta pituus 442 mm
Ulkomitta leveys 357 mm
Ulkomitta korkeus 253 mm
Sisäpituus 378 mm
Sisäleveys 306 mm
Sisäkorkeus 209 mm
Paino 2,8 kg
Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693330 238
EAN / GTIN 4045294514952
Valmistajan numero 6000003509

Kuvaus

Malli:

Iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskevesisuojattu. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettyinä aina 40 kg:n painoon asti. Ergonomisesti muotoillut kädensijat ja lisäkahvat tekevät kantamisesta vaivatonta. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.

Toiminto:

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet