Asentajanlaukku ″COMPACT″ polypropeenia 20 l

Tuote nro.: 693310 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisätilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 474 mm
Ulkomitta leveys 239 mm
Ulkomitta korkeus 190 mm
Eri lokerikkojen lukumäärä 6
Paino 1,9 kg
Sisätilavuus 20 l
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693310 20
EAN / GTIN 5733439136570
Valmistajan numero 136570

Kuvaus

Malli:

Polypropeenia − kevyt, vankka ja iskunkestävä. Kestää useimpia happoja ja emäksiä. Lukittavissa riippulukolla, sangan ⌀ 5 mm (nrot 085830 −  085875, kukin kokoa 30). Irrotettava kantokahva alk. nrosta 20 (koko 15 ilman kantokahvaa).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin