{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Raaka-aine | PP | |
laukun kuormitettavuus | 50 kg | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä | |
Ulkomitta pituus | 581 mm | |
Ulkomitta leveys | 381 mm | |
Ulkomitta korkeus | 455 mm | |
Paino | 13,2 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 693150 | |
EAN / GTIN | 8024482179032 | |
Valmistajan numero | AI1.KT02 | |
Valmistaja | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |