Huoltotyökalulaukku Rock Turtle, HDPE-muovia siirrettävät H

Tuote nro.: 692927 H
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: HDPE
  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot
  • laukun kuormitettavuus: 40
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine HDPE
Työkalujen säilytystapa avolokerot
laukun kuormitettavuus 40 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen
Sisäpituus 470 mm
Sisäleveys 390 mm
Sisäkorkeus 320 mm
Paino 8,5 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Valmistajan numero 4216.B

Kuvaus

Malli:

TSA-lukot: Matkustettaessa Yhdysvaltoihin valtion korkein turvaviranomainen ”Transportation Security Administration” (TSA) voi avata ja sulkea lukot yleisavaimella matkatavaroiden tarkastamista varten. Näin lukot säilyvät ehjinä, kun laukkua ei tarvitse aukaista väkivalloin.
Erittäin kestävästä ja iskunkestävästä HDPE-muovista muotoillut, alumiinikehikkoiset pohja- ja kansiosat, vahvistetut kulmat ja 2 TSA-lukkoa (nro 692918).
Laukun sisustus ommelluin lokerotaskuin:
1 pohjalokero, jonka päällä on 18-lokeroinen työkalualusta (nro 692908 koko 2). 1 vaahtomuovialusta irtopohjassa. 1 työkalualusta, jossa on 24 pistotaskua, 12 kumipinnettä ja 1 pienosatasku etu- ja takapuolella (nro 692908 1, koko 1). 1 asiakirjalokero ja 2 pienosarasiaa kannessa.
Salkun vaakasuora suuntaus. 2 kuulalaakeroitua pyörää (⌀ 100 mm). Kahvalla varustettu salkku.

Käyttö:

Työkalulaukku usein lentäville.