Huoltotyökalulaukku, materiaali HDPE siirrettävät

Tuote nro.: 692905
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: HDPE
  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot
  • laukun kuormitettavuus: 25
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine HDPE
Työkalujen säilytystapa avolokerot
laukun kuormitettavuus 25 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen
Sisäpituus 453 mm
Sisäleveys 345 mm
Sisäkorkeus 185 mm
Paino 7,5 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692905
EAN / GTIN 8024482011103
Valmistajan numero NM WHEELS.2002

Kuvaus

Malli:

TSA-lukot: Matkustettaessa Yhdysvaltoihin valtion korkein turvaviranomainen ”Transportation Security Administration” (TSA) voi avata ja sulkea lukot yleisavaimella matkatavaroiden tarkastamista varten. Näin lukot säilyvät ehjinä, kun laukkua ei tarvitse aukaista väkivalloin.
Integroidut TSA-lukot (nro 692915) ja suojatulpat, metallisaranat, kantokahva, 2 kuulalaakeroitua pyörää (⌀ 100 mm).
Laukun sisustus ommelluin lokerotaskuin:
1 osiin jaettava pohjalokero, jonka päällä on 18-lokeroinen työkalualusta. 2 pienosarasiaa irtopohjassa (nro 692909). 1 työkalualusta, jossa on 26 pistotaskua, 13 kumipinnettä ja 1 pienosatasku etu- ja takapuolella. 2 asiakirjalokeroa, kanteen kiinteästi asennettu.

Käyttö:

Työkalulaukku usein lentäville.