Huoltotyökalulaukku, pohjalokero ja työkalualustat irrotettava pyörämekanismi

Tuote nro.: 692835
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: PC
  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot; Kiinnityspidin
  • laukun kuormitettavuus: 35
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine PC
Työkalujen säilytystapa avolokerot; Kiinnityspidin
laukun kuormitettavuus 35 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen
Sisäpituus 435 mm
Sisäleveys 275 mm
Sisäkorkeus 185 mm
Paino 8,3 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692835
EAN / GTIN 4045197806239

Kuvaus

Malli:

Laukun polykarbonaatti-työkalulokerot on valmistettu ruiskuvalumenetelmällä. Polykarbonaatin edut perustuvat sen iskunkestävyyteen, lujuuteen, jäykkyyteen ja kovuuteen laajalla lämpötila-alueella. Alumiinikehys, jossa muoviset kulmasuojukset, integroitu numerolukko ja laukun kannen lukitus.
Sisustus sisämitalle korkeus 185 mm:
1 pohjakaukalo, peitelevy ja 12 kaksoisjoustoläppää. 2 poikittaisväliseinää, 6 jakoporrasta ja 10 lisälokeroa pohjakaukalossa. 1 työkalutaulu, jossa 9 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin etu- ja takasivulla. 1 työkalutaulu, jossa 6 kankaista pistotaskua ja työkalun puristuspidin etu- ja takasivulla.
Irrotettava pyörämekanismi, 4-kertainen teleskooppivarsi sekä kuulalaakeroidut pyörät. Aukikäännettävä pyörämekanismi, 3 lisäsäilytyslokeroa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat