Suojamatto

Tuote nro.: 692800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 847 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 890 mm
Syvyys 500 mm
Pinta Nailonkudosta
Tuotetyyppi Liukuestematto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692800
EAN / GTIN 4045197437242
Valmistajan numero 692800

Kuvaus

Malli:

Laadukas liukuestematto, pinnoitettu pestävällä nailonkudoksella, ympäri menevä tere.

Käyttö:

Herkkien pintojen suojaksi (esim. huollon ja korjauksen yhteydessä), toimii myös monikäyttöisenä alustana päivittäisessä käytössä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin