Pohjalokero ja työkalualusta

Tuote nro.: 692717
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäpituus 420 mm
Sisäleveys 275 mm
Sisäkorkeus 58 mm
Avolokeroiden lukumäärä 16
Tuotetyyppi Pohjalokero

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 692717
EAN / GTIN 4006793513617
Valmistajan numero 598000161
Valmistaja PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Kuvaus

Malli:

Pohjasyvennys mustaa polystyreeniä, työkalutaulu suojana. Jaettavissa (tarvikkeet: 1 pitkittäislevy, 6 poikittaislevyä) ja 16 pistolokeroa kansilevyssä. Sisämitat 420 × 275 × 58 mm,

Sopii:

Työkalusalkkuihin nro 691900 / 692000 / 692015 ja GARANT nro 692790.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin