{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Raaka-aine | X-ABS | |
Työkalujen säilytystapa | avolokerot | |
laukun kuormitettavuus | 30 kg | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen | |
Sisäpituus | 470 mm | |
Sisäleveys | 210 mm | |
Sisäkorkeus | 360 mm | |
Tilavuus | 35 l | |
Paino | 6,8 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692540 | |
EAN / GTIN | 4006793801714 | |
Valmistajan numero | 489570171 | |
Valmistaja | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |