Kankainen työkalureppu 1

Tuote nro.: 692267 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalujen säilytystapa: Lokerot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Työkalujen säilytystapa Lokerot
    Ulkomitta pituus 320 mm
    Ulkomitta leveys 175 mm
    Ulkomitta korkeus 415 mm
    Paino 2,3 kg
    Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 692267 1
    EAN / GTIN 4062406595746
    Valmistajan numero 692267 1

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukkaat kankaiset työkalulaukut mukana päivittäisissä tehtävissä. Heijastinnauhat huolehtivat hyvästä näkyvyydestä.
    Käytännöllinen reppu työkalujen kuljetukseen ja säilytykseen. Säädettävät ja liukumattomat pehmustetut olkahihnat huolehtivat yhdessä lantiovyön ja selkäpehmusteen kanssa miellyttävästä käyttömukavuudesta. Kantokahva, vetoketju ja jalusta.
    Sisällä: 1 irrotettava työkalutaulu. Yhteensä 2 asiakirjataskua, 16 avotaskua ja 5 tarranauhaa.
    Ulkopuolella: 1 pieni vetoketjullinen etutasku ja 2 tarranauhalla suljettavaa. Sivulla lisäksi 2 avotaskua.

    Raaka-aine:

    Kestävää polyesterikangasta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin